Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-PTC polykiristys-/leikkurityökalu, 3/8 - 3/4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7XBC Malli: PKG-PTC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen yhdistelmätyökalu
VäriVihreä
Hihnan leveydelle3/4 "- 3/8"
kahvan pituus9.7 "
Kahva materiaaliMetalli
Korkeus6"
Pituus10.5 "
MateriaaliMetalli
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus10 1 / 2 "
kokonaisleveys2 5 / 8 "
Työkalun paino3 lbs.
TyyppiKiristin, leikkuri
KäytäPolyesteri, polypropeeninauha
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriHihnan leveydellekokonaisleveysTyökalun painoTyyppiKäytäkahvan pituusHinta
VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Keltainen, hopea1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2-3/2 tuuman koko | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Punamusta3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,393.87
VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteiden kiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman - 3/4 tuuman koko | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Keltainen, musta3/4 "- 1/2"4.06 "7.74 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,149.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-PTC polykiristys-/leikkurityökalu, 3/8 - 3/4 tuumaa leveä
€121.59 / yksikkö