Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-PTC-D valualumiininen polyhihnakiristin, 3/8 - 3/4 tuuman koko, vihreä | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D valualumiininen polyhihnan kiristin, koko 3/8 - 3/4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AG7XBD Malli: PKG-PTC-D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
VäriVihreä
Hihnan leveydelle3/4 "- 3/8"
kahvan pituus11 "
Kahva materiaaliValettu alumiini
Korkeus5.875 "
Pituus10.625 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliValettu alumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus5.88 "
Kokonaispituus10 5 / 8 "
kokonaisleveys2.59 "
Korotettu korkeus9"
Työkalun paino2.9 lbs.
Tyyppitensioner
KäytäPolyesteri, polypropeeninauha
Leveys2.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)14.92
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)6.58
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriKahva materiaaliKäytäeräMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL PKG-ST teräsvannekiristin, 3/8 - 3/4 tuuman leveys, musta | AG7XBG PKG-ST5 lbs.MustaTeräsTeräshihnaTeräsvanteellinen kiristinHiiliteräs3"14 3 / 4 "€234.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-PTC-D valualumiininen polyhihnan kiristin, koko 3/8 - 3/4 tuumaa, vihreä
€173.06 / yksikkö