Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-ST teräsvanteiden kiristin, leveys 3/8 - 3/4 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG7XBG Malli: PKG-ST

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
PallomateriaaliMuovi
VäriMusta
Vanteiden paksuusJopa 0.03 "
Hihnan leveydelle3/4 "- 3/8"
Grip-materiaaliMuovipallo
kahvan pituus11 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus3"
Pituus14.75 "
MateriaaliHiiliteräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus14 3 / 4 "
kokonaisleveys3 1 / 4 "
Työkalun paino5 lbs.
Tyyppitensioner
KäytäTeräshihna
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriKahva materiaaliKäytäeräMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL PKG-PTC-D valualumiininen polyhihnakiristin, 3/8 - 3/4 tuuman koko, vihreä | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.VihreäValettu alumiiniPolyesteri, polypropeeninauhaMuovinen vanteellinen kiristinValettu alumiini5.88 "10 5 / 8 "€173.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-ST teräsvanteiden kiristin, leveys 3/8 - 3/4 tuumaa, musta
€234.65 / yksikkö