VESTIL PIHP-11 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 77 tuuman koko | AG7XAA

VESTIL PIHP-11 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 77 tuuman koko

Tuote: AG7XAA Malli: PIHP-11
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,745.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
Ampeeria46.7A
Kaapelin pituus240 "
Kaapelin tyyppiSO
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
VäriKulta
Lämmitetyn alueen korkeus77 "
Lämmitettävän alueen leveys61 "
Korkeus44 "
Pituus80.5 "
Elinaikainen odotus5000 hr.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lämmönlähteiden määrä7
Kokonaissyvyys89-1 / 2 "
Jännite240V
Watts11200W
Leveys66.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)204.47
Laivan leveys (cm)169.23
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLämmitetyn alueen korkeusLämmitettävän alueen leveysLämmönlähteiden määräWattsHinta
VESTIL PIHP-4 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 40 x 44 tuuman koko | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W€5,518.11
VESTIL PIHP-6 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 44 tuuman koko | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PIHP-11 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 77 tuuman koko
€11,745.15 / yksikkö