VESTIL PIHP-4 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 40 x 44 tuuman koko | AG7XAB

VESTIL PIHP-4 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 40 x 44 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7XAB Malli: PIHP-4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,518.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Ampeeria20A
Automaattinen sammutusKyllä
Kaapelin pituus240 "
Kaapelin tyyppiSO
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
VäriKulta
OhjausEi kauko
Johdon pituus20 ft.
Syvyys30 "
MalliKannettavat sähköiset infrapunalämpöpaneelit
Polttoainetyyppisähköinen
Lämmitetyn alueen korkeus44 "
Lämmitettävän alueen leveys40 "
Lämmittimen säätimetTermostaatti
Lämmittimen suunnitteluKannettava
Lämmittimen teholuokitus4800W
Lämmittimen tyyppiInfrapuna
Lämmitysalue1760 sq ft.
Korkeus56.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus56.5 "
Elinaikainen odotus5000 hr.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lämpöasetusten määräMuuttuja
Lämmönlähteiden määrä4
Kokonaissyvyys56-1 / 2 "
TermostaattiKyllä
AjastinEi
Jännite240V
Watts4800W
Wattia @ 240 V4800W
Leveys44.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)113.35
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLämmitetyn alueen korkeusLämmitettävän alueen leveysLämmönlähteiden määräWattsHinta
VESTIL PIHP-11 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 77 tuuman koko | AG7XAA PIHP-1146.7A77 "61 "711200W€11,745.15
Tarjouspyyntö
VESTIL PIHP-6 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 61 x 44 tuuman koko | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PIHP-4 kannettava infrapunalämpöpaneeli, 40 x 44 tuuman koko
€5,518.11 / yksikkö