VESTIL PG-S-045 Raskas teräsputkikahmari, 450 Lb. Kapasiteetti | AG7WYW

VESTIL PG-S-045 Raskas teräsputkikahmari, 450 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WYW Malli: PG-S-045

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikahva
Koko450 lbs.
Clevis Leveys1.19 "
VäriKeltainen
Pipe OD:lle3 1/2 "- 4"
Korkeus18.75 "
SisältääClamp Lock -mekanismi
Leuan syvyys4"
Pituus27 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus450 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautumiskorkeus3 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus25.13 "
Kokonaispaksuus3 / 8 "
kokonaisleveys27 "
Paksuus3 / 8 "
KäytäTeräs
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)47.63
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)21.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta
VESTIL PG-S-060 Raskas teräsputkikahmari, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WYX PG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.90
VESTIL PG-S-100 Raskas teräsputkikahmari, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7WYY PG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.66
VESTIL PG-S-140 Raskas teräsputkikahmari, 1400 Lb. Kapasiteetti | AG7WYZ PG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€745.79
VESTIL PG-S-200 Raskas teräsputkikahmari, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WZA PG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PG-S-045 Raskas teräsputkikahmari, 450 Lb. Kapasiteetti
€518.15 / yksikkö