VESTIL PG-S-140 Raskas teräsputkikahmari, 1400 Lb. Kapasiteetti | AG7WYZ

VESTIL PG-S-140 Raskas teräsputkikahmari, 1400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WYZ Malli: PG-S-140

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikahva
Koko1400 lbs.
Clevis Leveys1.19 "
VäriKeltainen
Pipe OD:lle8 5/8 "- 9"
Korkeus29.75 "
SisältääClamp Lock -mekanismi
Leuan syvyys9"
Pituus41.13 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus1400 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautumiskorkeus7 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispaksuus3 / 8 "
kokonaisleveys41.13 "
Paksuus3 / 8 "
KäytäTeräs
Leveys18.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)75.57
Laivan pituus (cm)104.46
Laivan leveys (cm)47.47
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta
VESTIL PG-S-045 Raskas teräsputkikahmari, 450 Lb. Kapasiteetti | AG7WYW PG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.15
VESTIL PG-S-060 Raskas teräsputkikahmari, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WYX PG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.90
VESTIL PG-S-100 Raskas teräsputkikahmari, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7WYY PG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.66
VESTIL PG-S-200 Raskas teräsputkikahmari, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WZA PG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PG-S-140 Raskas teräsputkikahmari, 1400 Lb. Kapasiteetti
€745.79 / yksikkö