VESTIL Heavy Duty Pipe Grabs


Suodattaa
Väri: Keltainen Sisältää: Clamp Lock -mekanismi , Nostopuristin tyyli: Vaakasuora , Materiaali: Teräs , Käytä seuraavien kanssa: Teräs
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta (ei alv)
A
PG-S-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.90
B
PG-S-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.66
C
PG-S-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€745.79
D
PG-S-045
25.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.15
E
PG-S-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?