VESTIL OTC-550 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 550 Lb. Kapasiteetti | AG7WNY

VESTIL OTC-550 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 550 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WNY Malli: OTC-550
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,788.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojarakenne
Koko550 lbs.
VäriMusta
Syvyys60 "
Korkeus33 "
Sisällä pohjan pituus47 3 / 4 "
Sisällä pohjan leveys75 3 / 4 "
Sisäpuolella yläpituus54 "
Sisäpuolen yläleveys82 "
Pituus60 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Leveys87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)220.98
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL OTC-275 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 275 Lb. Kapasiteetti | AG7WNX OTC-275275 lbs.43.75 "29 "84.5 "€1,073.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OTC-550 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 550 Lb. Kapasiteetti
€1,788.17 / yksikkö