VESTIL OTC-275 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 275 Lb. Kapasiteetti | AG7WNX

VESTIL OTC-275 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 275 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WNX Malli: OTC-275
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,073.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojarakenne
Koko275 lbs.
VäriMusta
Syvyys43.75 "
Korkeus29 "
Sisällä pohjan pituus31 "
Sisällä pohjan leveys73 "
Sisäpituus39 "
Sisäleveys80 "
Pituus43.75 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
PinottavaEi
Leveys84.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)111.13
Laivan leveys (cm)214.63
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL OTC-550 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 550 Lb. Kapasiteetti | AG7WNY OTC-550550 lbs.60 "33 "87 "€1,788.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OTC-275 Polttoainesäiliön säiliö tyhjennyksellä, 275 Lb. Kapasiteetti
€1,073.79 / yksikkö