Paristot mukana: Kyllä , Akun laturin virta: 10A , Akkulaturin jännite: 24V , Akun jännite: 6V , Vetopyörän halkaisija: 10 " , Vetopyörän leveys: 3 1 / 8 " , Haarukan koko: 27 "x 48" , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Lataustelan halkaisija: 2 3 / 4 " , Kuormausrullan leveys: 3" , Max. Amps: 10A , Toiminta satunnaisessa käytössä: 8 hr. , Haarukan kokonaisleveys: 45 " , Virtalähde: sähköinen , Palveluvalikoima: 3 1/8 "- 7 5/8" , Tukirullan halk.: 1 1 / 2 " , Tukirullan leveys: 3"
EPT -sarjan sähköiset haarukkavaunut
Vestil-sähköhaarukkatrukit ohjaavat kuormia perävaunuissa ja varastoissa samalla kun ne vastaavat nosto-/laskutarpeita painonapin avulla. Nämä EPT-sarjan kuorma-autot on varustettu 24 V DC käyttö- ja nostomoottoreilla raskaiden töiden käsittelyyn. Niiden kahvoissa on helppokäyttöinen kaasuvipu eteenpäin/taaksepäin nopeuden säätöä varten, nosto-/laskuohjaimet, hätätoiminto ja sähkömagneettinen levyjarru, joka aktivoituu kahvasta vapautettaessa. Näissä laitteissa on sisäänrakennettu turvapiiri, joka sammuttaa järjestelmän automaattisesti, jos hätäperuutuskytkin aktivoituu. Ne rullaavat poly-on-teräksisellä ohjaus- ja kuormapyörillä, ja niitä on saatavana 2600 4500 - XNUMX XNUMX naulaa painavina Raptor Supplies, valtuutettu Vestil-jälleenmyyjä.