Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL NPG6-12 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 11-7/8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WMD Malli: NPG6-12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
C Kanavan pituus6"
C Kanavan paksuus3 / 16 "
VäriKeltainen
Korkeus12 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "x 1"
Asennuslevyn reiän halk.0.625 "
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus11.88 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys10 "
Paksuus3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1"
Käytettävä leveys6 1 / 4 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
VESTIL NPG6-18 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 17-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WME NPG6-1817.88 "€70.08
VESTIL NPG6-24 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 23-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMF NPG6-2423.88 "€80.05
VESTIL NPG6-36 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 35-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMG NPG6-3635.88 "€99.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NPG6-12 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 11-7/8 tuumaa, keltainen
€70.21 / yksikkö