Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL NPG6-18 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 17-7/8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WME Malli: NPG6-18
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
€70.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
C Kanavan pituus6"
C Kanavan paksuus3 / 16 "
VäriKeltainen
Korkeus18 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "x 1"
Asennuslevyn reiän halk.0.625 "
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus17.88 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys10 "
Paksuus3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1"
Käytettävä leveys6 1 / 4 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
VESTIL NPG6-12 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 11-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMD NPG6-1211.88 "€70.21
VESTIL NPG6-24 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 23-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMF NPG6-2423.88 "€80.05
VESTIL NPG6-36 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 35-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMG NPG6-3635.88 "€99.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NPG6-18 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 10 x 17-7/8 tuumaa, keltainen
€70.08 / yksikkö