WHEELER-REX 681150 Venttiiliharjoittelu Power Drive 115v -laskuri | AC7LNJ 38L102

WHEELER-REX 681150 Valve Exerciser Power Drive 115v laskuri

Varastossa
Tuote: AC7LNJ Malli: 681150Ristiviite: 38L102

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,294.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiili Exerciser -moottori
Ampeeria6
HP1/2
Hz60
Vaihe1
RPM22
Vääntömomentti250 jalkaa lb.
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.765
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEELER-REX 68115 Valve Exerciser Power Drive 115v | AC7LLJ 38L053 68115€6,587.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 681150 Valve Exerciser Power Drive 115v laskuri
€6,294.05 / yksikkö