VESTIL NEST-F-4848 teräksiset pinottavat pinottavat telineet, joissa on säädettävät tolpat, koko 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WLN Malli: NEST-F-4848

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Post
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
Värisininen
Korkeus30 "
Pituus51.5 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Viestin korkeus35 3 / 16 "
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys51.75 "
Kokonaiskorkeus29.19 "
kokonaisleveys55 1 / 2 "
Viestikorkeuden säädön lisäykset1"
Käyttösyvyys48 "
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys48 "
Leveys55.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)140.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL NEST-F-6048 Teräksiset pinottavat telineet säädettävillä pylväillä, 48 tuumaa x 60 tuumaa | AG7WLP NEST-F-6048€1,688.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NEST-F-4848 teräksiset pinottavat pinottavat telineet, joissa on säädettävät tolpat, koko 48 tuumaa x 48 tuumaa
€1,624.92 / yksikkö