VESTIL NEST-F-6048 teräksiset pinottavat pinottavat telineet, joissa on säädettävät tolpat, koko 48 tuumaa x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WLP Malli: NEST-F-6048

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,688.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Post
Koko4,000 lbs.
Korkeus30 "
Pituus51.5 "
Kantavuus4000 lbs.
Max. Viestin korkeus35 3 / 16 "
MittayksikötJOKA
Viestikorkeuden säädön lisäykset1"
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys60 "
Leveys67.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.7
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)171.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL NEST-F-4848 Teräksiset pinottavat telineet säädettävillä pylväillä, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WLN NEST-F-4848€1,624.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NEST-F-6048 teräksiset pinottavat pinottavat telineet, joissa on säädettävät tolpat, koko 48 tuumaa x 60 tuumaa
€1,688.00 / yksikkö