Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD PB-3R taskupolttimen terät tankoilla 13 kpl | AB7RMB 23Z405

JONARD PB-3R taskupolttokoneen terät tankoilla 13 kpl

Varastossa
Tuote: AB7RMB Malli: PB-3RRistiviite: 23Z405

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskupolttaja
Terä Dia.0.02 "
Terän pituus1.5 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyliTasainen ja pyöreä
Terän paksuus0.0035 "
Terän leveys3 / 16 "
LeikkaustyyppiKarkea, keskikokoinen ja hieno
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Palojen lukumäärä13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyliPalojen lukumääräHinta
JONARD PB-3 Pocket Burnisher 0.0035 tuuman terät 7 kpl | AB7RMA 23Z404 PB-3Tasainen7€55.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD PB-3R taskupolttokoneen terät tankoilla 13 kpl
€67.10 / yksikkö