BOSTITCH C10P120D kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2700 pk | AE6YUQ 5W017

BOSTITCH C10P120D kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2700 pk

Varastossa
Tuote: AE6YUQ Malli: C10P120DRistiviite: 5W017

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.68
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C10P120D kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2700 pk
€90.04 /pakkaus