Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ML-2 magneettinostin, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEQ

VESTIL ML-2 magneettinostin, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEQ Malli: ML-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Pohjalevyn pituus3.63 "
Pohjalevyn leveys2.5 "
VäriKeltainen
Syvyys5.0938 "
kahvan pituus2.4 "
Korkeus4.91 "
Pituus5.093 "
Materiaalineodyymi
Max. Breakaway Force772 lbs.
Max. Käyttölämpötila.80 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.-40 astetta F
Kokonaispituus5.09 "
Levyn pituus3-5 / 8 tuumaa
Levyn leveys2-1 / 2 tuumaa
Pyöreän pinnan kapasiteetti60 lbs.
Tasainen tasainen pintakapasiteetti200 lbs.
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.46
Laivan pituus (cm)12.94
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyöreän pinnan kapasiteettiPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysTasainen tasainen pintakapasiteettiLeveysSyvyyskahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL ML-12 magneettinostin, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
VESTIL ML-6 magneettinostin, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ML-2 magneettinostin, 200 Lb. Kapasiteetti
€389.44 / yksikkö