VESTIL ML-6 magneettinostin, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WER

VESTIL ML-6 magneettinostin, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WER Malli: ML-6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Pohjalevyn pituus6.5 "
Pohjalevyn leveys3.63 "
VäriKeltainen
Syvyys8"
kahvan pituus5.9 "
Korkeus6.81 "
Pituus8"
Materiaalineodyymi
Max. Breakaway Force2315 lbs.
Max. Käyttölämpötila.80 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.-40 astetta F
Kokonaispituus8"
Levyn pituus6-1 / 2 tuumaa
Levyn leveys3-5 / 8 tuumaa
Pyöreän pinnan kapasiteetti200 lbs.
Tasainen tasainen pintakapasiteetti600 lbs.
Leveys8.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)17.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.07
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyöreän pinnan kapasiteettiPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysTasainen tasainen pintakapasiteettiLeveysSyvyyskahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL ML-12 magneettinostin, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
VESTIL ML-2 magneettinostin, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€389.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ML-6 magneettinostin, 600 Lb. Kapasiteetti
€698.54 / yksikkö