VESTIL ML-12 magneettinostin, 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEP Malli: ML-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,218.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Pohjalevyn pituus8.75 "
Pohjalevyn leveys5.5 "
VäriKeltainen
Syvyys10.75 "
kahvan pituus7.7 "
Korkeus8.5 "
Pituus10.75 "
Materiaalineodyymi
Max. Breakaway Force4629 lbs.
Max. Käyttölämpötila.80 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.-40 astetta F
Kokonaispituus10.75 "
Levyn pituus8-3 / 4 tuumaa
Levyn leveys5-1 / 2 tuumaa
Pyöreän pinnan kapasiteetti400 lbs.
Tasainen tasainen pintakapasiteetti1200 lbs.
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyöreän pinnan kapasiteettiPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysTasainen tasainen pintakapasiteettiLeveysSyvyyskahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL ML-2 magneettinostin, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€389.44
VESTIL ML-6 magneettinostin, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ML-12 magneettinostin, 1200 Lb. Kapasiteetti
€1,218.29 / yksikkö