VESTIL MFM-4000 korisiirtokone, hydraulinen nosto, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tuumaa, keltainen, teräs | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 laatikon siirtäjä, hydraulinen nosto, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7WCL Malli: MFM-4000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,476.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalut ja laatikko
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Kahva Dia.22 1 / 4 "
Kahvan korkeus48 3 / 8 "
Korkeus49.25 "
Pituus15 "
Nosta korkeus10 "
Lift-tyyliHydraulinen
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Nenälevyn pituus2 1 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys23 1 / 4 "
Hihnan korkeus1 1 / 2 "
Hihnan pituus190 "
Hihnan leveys5"
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)125.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on MFM-4000-moottorin suurin nostokorkeus?

V. Tämän huonekalujen ja laatikoiden siirtäjän enimmäisnostokorkeus on 10 tuumaa.

K. Kuinka koota laatikon siirtäjä?

A.

  • Irrota haarukan tappi raidetangon vapaasta päästä.
  • Aseta ohjauskahvat yhdensuuntaisesti toistensa kanssa.
  • Työnnä raidetangon haarukka ohjauskahvan varren yli.
  • Vaihda aiemmin poistettu haarukan tappi varren ja haarukan läpi.
  • Kiinnitä se halkaistulla renkaalla.
  • Toista vaiheet kokoaessasi toista yksikköä.

K. Mitä asioita on otettava huomioon käytettäessä huonekalujen ja nosturien siirtolaitetta?

A.

  • Tarkista ennen käyttöä vaurioituneiden osien varalta ja vaihda ne (jos sellaisia ​​on).
  • Siirtokonetta tulee käyttää kahden henkilön voimin.
  • Lava tulee laskea lattialle, kunnes kuljetusyksikkö on pystysuorassa.
  • Alustan keskikohdan tulee olla kaapin painopisteen alapuolella.
  • Kiinnitä hihnat kaapien luistamisen estämiseksi.
  • Kuljetettavaa kaappia ei saa jättää ilman valvontaa laitteen päälle. Se on laskettava lattialle.
  • Älä koskaan käytä tätä mallia hinaamiseen ajoneuvolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusPituusLift-tyyliKantavuusNenälevyn pituusHihnan korkeusHihnan leveysHinta
VESTIL MFM-1300 laatikonsiirtolaite, mekaaninen nostolaite, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tuumaa, keltainen, teräs | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mekaaninen1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "€1,063.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-4000 laatikon siirtäjä, hydraulinen nosto, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tuumaa, keltainen, teräs
€1,476.03 / yksikkö