Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QC-2 Quick Change 30 asteen ruuvi Qds | AA8EVE 18D324

MICRO 100 QC-2 Quick Change 30 Degree Set Screw Qds

Varastossa
Tuote: AA8EVE Malli: QC-2Ristiviite: 18D324

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)0.64
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
MICRO 100 QC-20 pikavaihtoruuvit - 10 kpl pakkaus | AA8EVF 18D325 QC-2010€41.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QC-2 Quick Change 30 Degree Set Screw Qds
€6.05 / yksikkö