VESTIL MFM-1300 laatikonsiirtolaite, mekaaninen nostolaite, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tuumaa, keltainen, teräs | AG7WCJ

VESTIL MFM-1300 laatikon siirtäjä, mekaaninen nosto, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7WCJ Malli: MFM-1300

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalut ja laatikko
Koko1300 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Korkeus31.13 "
Pituus15.5 "
Nosta korkeus15 "
Lift-tyyliMekaaninen
Kantavuus1300 lbs.
MateriaaliTeräs
Nenälevyn pituus4 3 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys8 3 / 4 "
Hihnan korkeus1"
Hihnan pituus190 "
Hihnan leveys4 1 / 2 "
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)37.15
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusPituusLift-tyyliKantavuusNenälevyn pituusHihnan korkeusHihnan leveysHinta
VESTIL MFM-4000 korisiirtokone, hydraulinen nosto, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tuumaa, keltainen, teräs | AG7WCL MFM-400026.75 "49.25 "15 "Hydraulinen4000 lbs.2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"€1,476.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-1300 laatikon siirtäjä, mekaaninen nosto, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tuumaa, keltainen, teräs
€1,063.76 / yksikkö