VESTIL MB-C-8-72 keskitehoinen uloketukisarja, 96 tuumaa x 72 tuumaa

Tuote: AG7WAY Malli: MB-C-8-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€233.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Värisininen
komponentitAaltosarja
Syvyys72 "
hyödyt8 jalkaa pystysuoraan
Korkeus6"
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aaltosulkeiden lukumäärä2 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko4
TyyppiSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.
Leveys71 "
Toimii yhdessäMU-C-8-12, MU-C-8-18, MU-C-8-24, MU-C-8-36, MDU-C-8-12, MDU-C-8-18, MDU-C-8-24, MDU-C-8-36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)180.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytTyyppiLeveysHinta
VESTIL MB-C-10-36 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WAH MB-C-10-3636 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.35 "€187.38
VESTIL MB-C-10-48 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WAJ MB-C-10-4848 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.47 "€204.69
VESTIL MB-C-10-60 Medium Duty ulokepidikesarja, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7WAK MB-C-10-6069 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.59 "€238.90
VESTIL MB-C-10-72 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG7WAL MB-C-10-7272 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.71 "€243.39
Tarjouspyyntö
VESTIL MB-C-10-96 Keskitehoinen ulokepidikesarja, 120 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7WAM MB-C-10-9696 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.95 "€287.60
Tarjouspyyntö
VESTIL MB-C-6-36 Medium Duty uloketukisarja, 72 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WAP MB-C-6-3635 "6 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.35 "€164.45
VESTIL MB-C-6-48 Medium Duty uloketukisarja, 72 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WAQ MB-C-6-4847 "6 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.47 "€183.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MB-C-8-72 keskitehoinen uloketukisarja, 96 tuumaa x 72 tuumaa
€233.31 / yksikkö