VESTIL M-4-36 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 36 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VZM Malli: M-4-36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 130 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 215 "
VäriMusta
durometer(-/+5) 70
Kovuus(+/-5) 70
Korkeus3.88 "
Reikä dia.1 3 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaissyvyys36 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus36 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys4"
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1KorkeusReikä dia.PituusKiinnitysreikä Dia.Tyynyn pituusPad LeveysHinta
VESTIL M-2-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
VESTIL M-2-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 120 tuuman pituus, 2 tuuman leveys | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
Tarjouspyyntö
VESTIL M-2-18 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 18 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
VESTIL M-2-24 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 24 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€40.03
VESTIL M-2-36 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 36 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
VESTIL M-4-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€37.06
VESTIL M-4-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 120 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-4-36 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 36 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa
€85.85 / yksikkö