Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES WWK-1INS Eristetty lankalankatyökalusarja 6 kpl | AC3FBA 2RZN7

OK INDUSTRIES WWK-1INS eristetty lankakäärintätyökalusarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC3FBA Malli: WWK-1INSRistiviite: 2RZN7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€658.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty langan käärintätyökalusarja
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus5.25 "
MateriaaliEristetty alumiinikotelo
Palojen lukumäärä6
Tyyppimanuaalinen
Wire Gauge18-32 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräTyyppiHinta
OK INDUSTRIES G100 / R3278INS -eristetty lankalankatyökalu 18-32 Awg AC3FAX 2RZN4 G100 / R3278INSEristetty langan käärintätyökalu1manuaalinen€250.11
OK INDUSTRIES WWK-CO eristetty langankäärintätyökalusarja 8 kpl | AC3FBB 2RZN8 WWK-COEristetty langan käärintätyökalusarja8Manuaalinen, keskusvirasto€658.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES WWK-1INS eristetty lankakäärintätyökalusarja 6 kpl
€658.13 / yksikkö