VESTIL M-2-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, pituus 120 tuumaa, leveys 2 tuumaa

Tuote: AG7VYZ Malli: M-2-120
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€151.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
VäriMusta
Kovuus-/+ 70 XNUMX XNUMX
Korkeus1.13 "
Pituus120 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys120 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus120 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys1.88 "
Leveys1.82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1KorkeusReikä dia.PituusKiinnitysreikä Dia.Tyynyn pituusPad LeveysHinta
VESTIL M-2-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
VESTIL M-2-18 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 18 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
VESTIL M-2-24 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 24 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€40.03
VESTIL M-2-36 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 36 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
VESTIL M-4-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€42.20
VESTIL M-4-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 120 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
Tarjouspyyntö
VESTIL M-4-18 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 18 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€49.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-2-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, pituus 120 tuumaa, leveys 2 tuumaa
€151.59 / yksikkö