VESTIL M-2496-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZF

VESTIL M-2496-YB Keltainen reunamatto, koko 24 tuumaa x 96 tuumaa

Tuote: AG7VZF Malli: M-2496-YB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€725.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
Korkeus1 / 2 "
Pituus96 "
MittayksikötJOKA
TyyppiKeltainen reunusmatto
Leveys24 "
Toimii yhdessäP-2496-2.625, P-2496-2.625-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL M-2436-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7VZD M-2436-YB7 / 8 "36 "24 "€280.46
VESTIL M-2448-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7VZE M-2448-YB7 / 8 "48 "24 "€531.13
VESTIL M-3696-YB Keltainen reunamatto, 36 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZG M-3696-YB1 / 2 "96 "36 "€917.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-2496-YB Keltainen reunamatto, koko 24 tuumaa x 96 tuumaa
€725.76 / yksikkö