VESTIL M-2436-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7VZD

VESTIL M-2436-YB Keltainen reunamatto, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VZD Malli: M-2436-YB

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
VäriKeltainen Musta
Korkeus7 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Leveys24 "
Toimii yhdessäP-2436-2.625, P-2436-2.625-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL M-2448-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7VZE M-2448-YB7 / 8 "48 "24 "€531.13
VESTIL M-2496-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZF M-2496-YB1 / 2 "96 "24 "€725.76
Tarjouspyyntö
VESTIL M-3696-YB Keltainen reunamatto, 36 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZG M-3696-YB1 / 2 "96 "36 "€917.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-2436-YB Keltainen reunamatto, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa
€280.46 / yksikkö