APPROVED VENDOR Kääntyvä lautaspyörä 4-Postn Drctnl-lokilla


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: polyolefiini , Durometri: 95 Ranta A , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 x 3 " , Lukon tyyppi: 4-asentoinen suuntalukko , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-5/8 x 3-5/8" , Lautasen koko: 4 x 4-1 / 2 " , Levyn paksuus: 0.187 " , Levyn tyyppi: B , Kilparata: Tupla pallo , Rengas laakerit: Rulla , Pyörän väri: punainen , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
4HXJ4
650 lb6.5 "5"€22.68
A
4HXK3
700 lb7.5 "6"€7.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?