VESTIL M-3696-YB Keltainen reunamatto, 36 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZG

VESTIL M-3696-YB Keltainen reunamatto, koko 36 tuumaa x 96 tuumaa

Tuote: AG7VZG Malli: M-3696-YB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€917.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
VäriKeltainen Musta
Korkeus1 / 2 "
Pituus96 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Leveys36 "
Toimii yhdessäP-3696-2.625, P-3696-2.625-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008294000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL M-2436-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7VZD M-2436-YB7 / 8 "36 "24 "€280.46
VESTIL M-2448-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7VZE M-2448-YB7 / 8 "48 "24 "€531.13
VESTIL M-2496-YB Keltainen reunamatto, 24 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7VZF M-2496-YB1 / 2 "96 "24 "€725.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-3696-YB Keltainen reunamatto, koko 36 tuumaa x 96 tuumaa
€917.66 / yksikkö