VESTIL LP-4000T haarukkavaunu, ohut pyörivä karuselli, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VXB Malli: LP-4000T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,290.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Tehokas rampingpituus4 3 / 8 "
Korkeus0.88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus59.69 "
Voimien ylläpitäminen täydellä kapasiteetilla25 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Kaltevuusaste11 astetta
Käynnistysvoima täydellä kapasiteetilla35 lbs.
Levysoittimen halkaisija51 "
Levylevyn korkeus0.88 "
Käyttökelpoinen halkaisija.51 "
Leveys59.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)151.61
Laivan leveys (cm)151.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLevysoittimen halkaisijaKäyttökelpoinen halkaisija.LeveysHinta
VESTIL LP-4000T-39 Haarukkavaunu Ohut pyörivä karuselli, 48 tuuman koko | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "€2,044.46
VESTIL LP-4000T-45 Haarukkavaunu Ohut Spin Carousel, 54 tuuman koko | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "€2,159.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-4000T haarukkavaunu, ohut pyörivä karuselli, koko 60 tuumaa
€2,290.79 / yksikkö