VESTIL LP-4000T-45 lavatrukki, ohut pyörivä karuselli, koko 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VXE Malli: LP-4000T-45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,159.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Tehokas rampingpituus4 3 / 8 "
Korkeus0.88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus53.69 "
Voimien ylläpitäminen täydellä kapasiteetilla25 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Kaltevuusaste11 astetta
Käynnistysvoima täydellä kapasiteetilla35 lbs.
Levysoittimen halkaisija45 "
Levylevyn korkeus0.88 "
Käyttökelpoinen halkaisija.45 "
Leveys53.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)136.37
Laivan leveys (cm)136.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLevysoittimen halkaisijaKäyttökelpoinen halkaisija.LeveysHinta
VESTIL LP-4000T Haarukkavaunu Ohut Spin Carousel, 60 tuuman koko | AG7VXB LP-4000T59.69 "51 "51 "59.69 "€2,290.79
VESTIL LP-4000T-39 Haarukkavaunu Ohut pyörivä karuselli, 48 tuuman koko | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "€2,044.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-4000T-45 lavatrukki, ohut pyörivä karuselli, koko 54 tuumaa
€2,159.05 / yksikkö