VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Rubber matalaprofiilinen rumpukelkka | CE3EFJ

VESTIL LO-DC-MR-muotti-kumiin matalaprofiilinen rumpukelkka

Tuote: CE3EFJ Malli: LO-DC-MR
€246.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.6" jäykkä, 3" kääntyvä
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän leveys2" jäykkä, 1 1/4" kääntyvä
VäriKeltainen
Kehdon syvyys16.25 "
Kehdon korkeus1 / 2 "
Telineen leveys24 "
Syvyys21.625 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän leveys1.25 "
kahvan pituus37 5 / 8 "
Kahvan pituus kiinnittämätön33 "
Kahvan tyyppiPulttiavain
Kahvan leveys10 1 / 2 "
Korkeus37.63 "
Sisäpidikkeen pituus23 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Casterin numero3
Pyörän määrä3
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Takapyörän leveys2"
Irrotettava kahvaKyllä
Terän pituus16 1 / 4 "
Terän leveys24 "
Leveys31.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKehdon korkeusEtupyörän materiaaliEtupyörän leveyseräHinta
VESTIL LO-DC-CI valurautainen matalaprofiilinen rumpudolly | AG7VWH LO-DC-CIValurauta1200 lbs.Valurauta2" jäykkä, 1 3/8" kääntyvä0.5 "Valurauta1.38 "Rumpu Dolly€311.68
VESTIL LO-DC-PH Fenolinen matalaprofiilinen rumpudolly | AG7VWJ LO-DC-PHfenoliset1200 lbs.fenoliset2"0.5 "fenoliset1.5 "Rumpu Dolly€299.12
VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7VWK LO-DC-PUPoly terästä1200 lbs.Poly terästä2"0.5 "Poly terästä1.38 "Rumpu Dolly€267.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LO-DC-MR-muotti-kumiin matalaprofiilinen rumpukelkka
€246.25 / yksikkö