VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7VWK

VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7VWK Malli: LO-DC-PU

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.6" jäykkä, 3" kääntyvä
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Kehdon syvyys16.25 "
Kehdon korkeus0.5 "
Telineen leveys24 "
Syvyys21.625 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys1.38 "
KahvaPulttiavain
Laitteen kahvan pituus37 5 / 8 "
Kahvan pituus kiinnittämätön33 "
Kahvan tyyppiPulttiavain
Kahvan leveys10.5 "
Korkeus37.63 "
Sisäpidikkeen pituus23 1 / 2 "
Pituus21.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero3
Pyörän määrä3
Kuljetusten määrä2
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Irrotettava kahvaKyllä
Terän pituus16 1 / 4 "
Terän leveys24 "
Leveys31.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)95.57
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)80.33
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKehdon korkeusEtupyörän materiaaliEtupyörän leveyseräHinta
VESTIL LO-DC-CI valurautainen matalaprofiilinen rumpudolly | AG7VWH LO-DC-CIValurauta1200 lbs.Valurauta2" jäykkä, 1 3/8" kääntyvä0.5 "Valurauta1.38 "Rumpu Dolly€311.68
VESTIL LO-DC-PH Fenolinen matalaprofiilinen rumpudolly | AG7VWJ LO-DC-PHfenoliset1200 lbs.fenoliset2"0.5 "fenoliset1.5 "Rumpu Dolly€299.12
VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Rubber matalaprofiilinen rumpukelkka | CE3EFJ LO-DC-MRHometta kumi1000 lbs.Hometta kumi2" jäykkä, 1 1/4" kääntyvä1 / 2 "Hometta kumi1.25 "Rumputeline€246.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€267.73 / yksikkö