VESTIL LLW-PAILD-100 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 125 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VQT Malli: LLW-PAILD-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,643.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko125 lbs.
Pyörä Dia.4" (koko lukko)
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliPoly poly
VäriSininen, keltainen
Kehdon korkeutta alennettu6"
Syvyys35.875 "
Rumpu Dia.11 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
Kaatumiskulma24 astetta
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän leveys0.88 "
Korkeus71.25 "
Pituus20 "
Alennettu korkeus6"
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus52 "
MittayksikötJOKA
Min. Kaatopaikan korkeus1"
Kulma-asetusten määrä24
Pyörän määrä2
Rullien lukumäärä2 (edessä)
KannettavaKyllä
Kaatokorkeutta alennettu1"
Kaatokorkeus korotettu52 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus71 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1.25 "
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliTeräs
Kierto135 astetta
Kiertokulma24 astetta
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)168.28
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän leveysKokoVäriLeveysSyvyysKorkeuseräMateriaaliHinta
VESTIL LLW-PAILD-200 vaihtuvakorkea ämpärisämpäri, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Sininen, keltainen20.12 "37.5 "71.75 "RumpunostinTeräs€1,467.42
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS säädettävän korkeuden astianannostelija, 125 Lb. Kapasiteetti | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Hopea25.56 "36.9375 "71.87 "Pail LinerRuostumaton teräs€5,767.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 125 Lb. Kapasiteetti
€1,643.59 / yksikkö