VESTIL LLW-PAILD-200 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VQU Malli: LLW-PAILD-200

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4" (yläjäykkä), 6" (jäykkä taka)
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
VäriSininen, keltainen
Kehdon korkeutta alennettu7 1 / 8 "
Syvyys37.5 "
Rumpu Dia.11 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
Kaatumiskulma24 astetta
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän leveys0.88 "
Korkeus71.75 "
Pituus26.5 "
Alennettu korkeus7.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus52 "
MittayksikötJOKA
Min. Kaatopaikan korkeus1"
Kulma-asetusten määrä24
Pyörän määrä4
KannettavaKyllä
Kaatokorkeutta alennettu1"
Kaatokorkeus korotettu52 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus71 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän leveys2"
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliTeräs
Kierto135 astetta
Kiertokulma24 astetta
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)168.28
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän leveysKokoVäriLeveysSyvyysKorkeuseräMateriaaliHinta
VESTIL LLW-PAILD-100 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 125 Lb. Kapasiteetti | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Sininen, keltainen26 "35.875 "71.25 "RumpunostinTeräs€1,643.59
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS säädettävän korkeuden astianannostelija, 125 Lb. Kapasiteetti | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Hopea25.56 "36.9375 "71.87 "Pail LinerRuostumaton teräs€5,767.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-200 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 200 Lb. Kapasiteetti
€1,467.42 / yksikkö