Ämpäri / Pail Dia: 11 " , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Kehdon korkeus korotettu: 62 3 / 4 " , rummun halkaisija: 11 " , Rummun koko: 5 gal. , Etupyörän materiaali: Poly poly , Etupyörän leveys: 0.88 " , Eturullan halk.: 2" , Eturullan materiaali: Teräs , Arvosana: Grade 304 , Lukon halkaisija: 4" , Max. Kaatopaikan korkeus: 52 " , Min. Kaatopaikan korkeus: 1" , Kulma-asetusten määrä: 24 , Eturullien lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Kannettava: Kyllä , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly poly , Rullan halk.: 2" , Rullamateriaali: Teräs , Kierto: 135 astetta