VESTIL LLW-PAILD-100-PSS säädettävän korkeuden säiliöannostelija, 125 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EFB Malli: LLW-PAILD-100-PSS
€5,767.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Liner
Ämpäri / Pail Dia.11 "
Koko125 lbs.
VäriHopea
Kehdon korkeutta alennettu6"
Kehdon korkeutta korotettu62 3 / 4 "
Syvyys36.9375 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
Kaatumiskulma24 astetta
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Etupyörän leveys0.88 "
Eturullan halk.2"
Eturullan materiaaliTeräs
LuokkaGrade 304
Korkeus71.87 "
Lukitse dia.4"
Alennettu korkeus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kaatopaikan korkeus52 "
Min. Kaatopaikan korkeus1"
Kulma-asetusten määrä24
Eturullien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
KannettavaKyllä
Kaatokorkeutta alennettu1"
Kaatokorkeus korotettu52 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys25.56 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän leveysKokoVäriLeveysSyvyysKorkeuseräMateriaaliHinta
VESTIL LLW-PAILD-100 vaihtuvakorkeinen ämpäri, 125 Lb. Kapasiteetti | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Sininen, keltainen26 "35.875 "71.25 "RumpunostinTeräs€1,643.59
VESTIL LLW-PAILD-200 vaihtuvakorkea ämpärisämpäri, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Sininen, keltainen20.12 "37.5 "71.75 "RumpunostinTeräs€1,467.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100-PSS säädettävän korkeuden säiliöannostelija, 125 Lb. Kapasiteetti
€5,767.25 / yksikkö