VESTIL LLW-242060-4SFL teräksinen W-tuumainen Lite-kuormannostin, kääntyvä valu

Varastossa
Tuote: AG7VQP Malli: LLW-242060-4SFL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys2"
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus69.44 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
SisältääSisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät, (4) kääntyvät pyörät edessä 2" leveät ja (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät
Pituus33.13 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus60 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus6.13 "
Casterin numero6
Pyörän määrä6
Etupyörän lukumäärä4
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Operaation tyyppiKäsivinssi
Vinssin kiertoa kohti1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus60 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys27.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)176.37
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)68.9
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysEtupyörän materiaaliEtupyörän tyyppiLeveysKorkeusSisältääMaks. Matkan pituusPyörän määräHinta
VESTIL LLW-202058-FW teräs W-tuumainen Lite-kuormannostin, kiinteä pyörä | AG7VQN LLW-202058-FW20 "TeräsJäykkä20.06 "66.5 "Sisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät, (2) jäykät etupyörät ja (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät40.12 "4€1,502.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLW-242060-4SFL teräksinen W-tuumainen Lite-kuormannostin, kääntyvä valu
€1,491.74 / yksikkö