VESTIL LLW-202058-FW teräksinen W-tuumainen Lite-kuormannostin, kiinteä pyörä

Varastossa
Tuote: AG7VQN Malli: LLW-202058-FW

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,502.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaaliTeräs
Etupyörän tyyppiJäykkä
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus66.5 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
SisältääSisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät, (2) jäykät etupyörät ja (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät
Pituus33.13 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus58 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Operaation tyyppiKäsivinssi
Vinssin kiertoa kohti1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus58 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys20.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)50.96
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysEtupyörän materiaaliEtupyörän tyyppiLeveysKorkeusSisältääMaks. Matkan pituusPyörän määräHinta
VESTIL LLW-242060-4SFL Teräksinen W-tuumainen Lite Kuormannostin, Kääntövalettu | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Hometta kumiKääntyvä27.19 "69.44 "Sisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät, (4) kääntyvät pyörät edessä 2" leveät ja (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät40.12 "6€1,491.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW teräksinen W-tuumainen Lite-kuormannostin, kiinteä pyörä
€1,502.12 / yksikkö