VESTIL LL-PMPS-60-DC teräslava, isäntä/palvelin, tasavirtakäyttöinen, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPV

VESTIL LL-PMPS-60-DC teräslava, pää/palvelin, tasavirta, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7VPV Malli: LL-PMPS-60-DC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,084.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavapalvelin
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Sisältää paristotKyllä
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.8 x 2 "
Värisininen
Johdon pituus96 "
Syvyys67.1875 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan pituus36 "
Haarukan paksuus1 1 / 2 "
Haarukan leveys4"
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Kahvan korkeus36 "
Korkeus82.5 "
HP1.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys2"
Pituus67.187 "
Lukituspyörän koko8 "x 2"
MateriaaliTeräs
Max. Sisäpuolinen konttileveys50 1 / 2 "
Maks. Matkan pituus57 "
Max. Haarukoiden välinen leveys32 "
Max. Leveys jalkojen välissä50.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Sisäpuolinen konttileveys34 "
Min. Haarukoiden välinen leveys8"
Min. Leveys jalkojen välissä34 "
Pyörän määrä4
Toiminta12 V DC
Kokonaiskorkeus103 3 / 4 "
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus60 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Jännite12V DC-
Watts12W
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 350.55
Laivan korkeus (cm)208.6
Laivan pituus (cm)170.66
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Matkan pituusKokonaiskorkeusVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL LL-PMPS-50-AC teräslava, pää/palvelin, vaihtovirta, 50 tuumaa korotettu korkeus | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "sähköinen115V AC€4,530.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-50-AIR teräslava, pää/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 50 tuuman korotettu korkeus | AG7VPQ LL-PMPS-50-ILMA72.5 "-89 "--€4,530.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-50-DC teräslava, isäntä/palvelin, tasavirtakäyttöinen, 50 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Sähköjohdoton12V DC-€4,530.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-60-AC teräslava, isäntä/palvelin, vaihtovirta, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--sähköinen115V AC€5,084.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-60-AIR teräslava, pää/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 60 tuuman korotettu korkeus | AG7VPU LL-PMPS-60-ILMA82.5 "----€5,084.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-72-AC teräslava, isäntä/palvelin, vaihtovirta, 72 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "sähköinen115V AC€5,943.32
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-72-AIR Teräslava, isäntä/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 72 tuuman korotettu korkeus | AG7VPX LL-PMPS-72-ILMA96.5 "-125 "--€5,943.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-PMPS-60-DC teräslava, pää/palvelin, tasavirta, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen
€5,084.33 / yksikkö