Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Mukana paristot: Kyllä , Kapasiteetti: 1200 lbs. , Väri: sininen , Johdon pituus: 96 " , Syvyys: 67.1875 " , Haarukan pituus: 36 " , Haarukan paksuus: 1 1 / 2 " , Haarukan leveys: 4" , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan korkeus: 36 " , Kahvan pituus: 25.13 " , Kahvan materiaali: Teräs , HP: 1.5 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 2" , Max nostokorkeus: 103 3 / 4 " , Lukituspyörän koko: 8 "x 2" , Materiaali: Teräs , Max. Sisäpuolen leveys: 50 1 / 2 " , Max. Haarukoiden välinen leveys: 32 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 50.5 " , Min. Sisäpuolen leveys: 34 " , Min. Haarukoiden välinen leveys: 8" , Min. Jalkojen välinen leveys: 34 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Operaatio: Edestakainen ilma, öljy , vaihe: 1 , Takapyörän materiaali: fenoliset , wattia: 12W , Leveys: 58 "