VESTIL LL-PMPS-50-AC teräslava, pää/palvelin, vaihtovirta, 50 tuumaa korotettu korkeus | AG7VPP

VESTIL LL-PMPS-50-AC teräslava, pää/palvelin, vaihtovirta, 50 tuuman korotettu korkeus

Tuote: AG7VPP Malli: LL-PMPS-50-AC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,530.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavapalvelin
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.8 x 2 "
Värisininen
Johdon pituus96 "
Syvyys67.1875 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan pituus36 "
Haarukan paksuus1 1 / 2 "
Haarukan leveys4"
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahvan korkeus36 "
kahvan pituus25.13 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus72.5 "
Pituus67.187 "
Lukituspyörän koko8 "x 2"
MateriaaliTeräs
Max. Sisäpuolinen konttileveys50 1 / 2 "
Max. Haarukoiden välinen leveys32 "
MittayksikötJOKA
Min. Sisäpuolinen konttileveys34 "
Min. Haarukoiden välinen leveys8"
Toiminta115 V AC
Kokonaiskorkeus89 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus50 "
Jännite115V AC
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 333.9
Laivan korkeus (cm)183.83
Laivan pituus (cm)170.66
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Matkan pituusKokonaiskorkeusVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL LL-PMPS-50-AIR teräslava, pää/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 50 tuuman korotettu korkeus | AG7VPQ LL-PMPS-50-ILMA72.5 "-89 "--€4,530.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-50-DC teräslava, isäntä/palvelin, tasavirtakäyttöinen, 50 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Sähköjohdoton12V DC-€4,530.23
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-60-AC teräslava, isäntä/palvelin, vaihtovirta, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--sähköinen115V AC€5,084.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-60-AIR teräslava, pää/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 60 tuuman korotettu korkeus | AG7VPU LL-PMPS-60-ILMA82.5 "----€5,084.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-60-DC teräslava, isäntä/palvelin, tasavirtakäyttöinen, 60 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Sähköjohdoton12V DC-€5,084.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-72-AC teräslava, isäntä/palvelin, vaihtovirta, 72 tuuman korotettu korkeus, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "sähköinen115V AC€5,943.32
Tarjouspyyntö
VESTIL LL-PMPS-72-AIR Teräslava, isäntä/palvelin, edestakaisin ilma-/öljykäyttöinen, 72 tuuman korotettu korkeus | AG7VPX LL-PMPS-72-ILMA96.5 "-125 "--€5,943.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-PMPS-50-AC teräslava, pää/palvelin, vaihtovirta, 50 tuuman korotettu korkeus
€4,530.23 / yksikkö