Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LINE-SA-W Teräksinen kädessä pidettävä sauva Linjamerkki-applikaattori pyörillä

Varastossa
Tuote: AG7VNH Malli: LINE-SA-W

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräinen merkintäsauva
Koko15 fl. oz.
Pyörä Dia.4"
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän leveys1"
Värisininen
Tee itse tai ammattilainenDIY
OteKyllä
Korkeus38 1 / 2 "
Sisältää(1) Kädessä pidettävä Wand Line Marker -applikaattori pyörillä
Vaihdettava kärkiEi
Pituus6 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine365 psi
Max. Kärjen kokoViivan merkintämaali kärjellä
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Mukana ruiskutuskärkiKyllä
Raidan leveys1 1 / 4 "
Leveys5 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääPituusLeveysHinta
VESTIL LINE-SA -kämmenlaite, kädessä pidettävä sauva | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Kädessä pidettävä sauvaviivamerkintäapplikaattori5 1 / 4 "5"€93.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LINE-SA-W Teräksinen kädessä pidettävä sauva Linjamerkki-applikaattori pyörillä
€114.37 / yksikkö