Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LINE-SA kädessä pidettävä sauvaviivamerkin applikaattori

Varastossa
Tuote: AG7VNG Malli: LINE-SA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräinen merkintäsauva
Koko15 fl. oz.
Värisininen
Tee itse tai ammattilainenDIY
OteKyllä
Korkeus37 1 / 2 "
Sisältää(1) Kädessä pidettävä sauvaviivamerkintäapplikaattori
Vaihdettava kärkiEi
Pituus5 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine365 psi
Max. Kärjen kokoViivan merkintämaali kärjellä
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Mukana ruiskutuskärkiKyllä
Raidan leveys1 1 / 4 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääPituusLeveysHinta
VESTIL LINE-SA-W Teräksinen kädessä pidettävä sauva Line Mark Applikaattori pyörillä | AG7VNH LINE-SA-W38 1 / 2 "(1) Kädessä pidettävä Wand Line Marker -applikaattori pyörillä6 1 / 2 "5 3 / 4 "€114.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LINE-SA kädessä pidettävä sauvaviivamerkin applikaattori
€93.05 / yksikkö