Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32058 Eristetty ruuvimeisseli 1/4 x 5 In | AB8REL 26x297

WIHA TOOLS 32058 Eristetty ruuvimeisseli 1/4 x 5 tuuman uralla

Varastossa
Tuote: AB8REL Malli: 32058Ristiviite: 26X297

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus10.625 "
Varren pituus5"
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKeystone ura SlimLine
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 32015 Eristetty uraruuvimeisseli 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone uraura-€12.29
WIHA TOOLS 32024 Eristetty uraruuvimeisseli 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone uraura-€14.50
WIHA TOOLS 32039 Eristetty uraruuvimeisseli 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€18.24
WIHA TOOLS 32101 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / ristipiste€12.92
WIHA TOOLS 32102 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€16.13
WIHA TOOLS 32103 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / ristipiste€24.33
WIHA TOOLS 32100 eristetty ruuvimeisseli Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26x289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / ristipiste€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32058 Eristetty ruuvimeisseli 1/4 x 5 tuuman uralla
€30.35 / yksikkö