BALDOR MOTOR Footless Purpose -moottorit, C-Face, ODP, yksivaiheinen, WCP Close Coupled


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , vaihe: 1 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorPalvelukerroinNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
A
VEL11301
11.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V€815.31
A
VEL11303
11.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€1,430.29
A
VEL11304
12.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V€900.31
A
VEL11307
13.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V€1,054.12
A
VEL11305
13.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V€1,389.96
A
VEL11306
14.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€1,490.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?