Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE1 kynsienpuhdistusharja 4-3 / 4 tuuman lohko | AB3RVG

TOUGH GUY 1VAE1 kynsienpuhdistusharja 4-3/4 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AB3RVG Malli: 1VAE1
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
€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsien puhdistusharja
HaponkestäväEi
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko4.75 "
Harjaksen väriTaupe
Harjan pituus4 7 / 10 "
Harjan leveys1 3 / 10 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliSynteettinen
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus4 7 / 10 "
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE1 kynsienpuhdistusharja 4-3/4 tuuman lohko
€11.47 / yksikkö